https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhpT1M4eE1EZzJNekE1TWprMU56SXhOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTlNVDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGEyM2E0ZGJjM2IyMTg5NzI0M2QwNzY0MTY0NmIwZjRkN2M2M2Y0ZDYyYTgyYjQ1MmNmYmQ0MTg1MzI2MzZl
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-LOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhpT1M4eE1EZzJNekE1TWprMU56SXhOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTlNVDBSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZGEyM2E0ZGJjM2IyMTg5NzI0M2QwNzY0MTY0NmIwZjRkN2M2M2Y0ZDYyYTgyYjQ1MmNmYmQ0MTg1MzI2MzZl
TIMKEN
TIMKEN
XC03638C-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XC03638C-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number XC03638C; 10-1/16" Bore; 13-1/2" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Single Row
制造商部件号
XC03638C-99401
BDI部件号
27839053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/XC03638C-99401/p/27839053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893793368
重量 / Kilogram
14.185
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
XC03638C
装配件号
99401
装配组件
XC03638C-20024 (1) | M349510-20024 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
32.349
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number XC03638C; 10-1/16" Bore; 13-1/2" Outside Diameter; 2-1/4" Width; Single Row
孔径
10.063 英寸 | 255.6 毫米
外径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
装配件宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米