PEER BEARING
PEER BEARING
15118
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING 15118
Bearing Cone; Single Row; 1.189" Bore; 13/16" Width
制造商部件号
15118
BDI部件号
25116588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/15118/p/25116588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
1200106098355
重量 / Kilogram
0.176
Product Group - BDI
B04334
名称
Cone
关键字串
Bearing
产品明细
Bearing Cone
产品规格
Single Row; 1.189" Bore; 13/16" Width
详细描述
Bearing Cone; Single Row; 1.189" Bore; 13/16" Width