

TIMKEN
TIMKEN
22720-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22720-2
Bearing Cup; 22720 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
22720-2
BDI部件号
1317850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22720-2/p/1317850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893205540
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
22720
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
22720-2
详细描述
Bearing Cup; 22720 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米