EBC
EBC
47620
EBC EBC
描述
EBC 47620
Bearing Cup; 47620 Basic Number; Standard Precision; 5-1/4" Outside Diameter; 1-1/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
47620
BDI部件号
18150451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/47620/p/18150451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 84 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
47620
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 47620 Basic Number; Standard Precision; 5-1/4" Outside Diameter; 1-1/32" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
宽度
1.031 英寸 | 26.187 毫米