TIMKEN
TIMKEN
896-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 896-3
Bearing Cone; 896 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 5-3/8" Bore; 2-1/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
896-3
BDI部件号
1352136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/896-3/p/1352136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893801957
重量 / Kilogram
6.166
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
896 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 896 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 5-3/8" Bore; 2-1/4" Width; Single Row of Roller
孔径
5.375 英寸 | 136.525 毫米
宽度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米