

TIMKEN
TIMKEN
HH231637D-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH231637D-2
Bearing Double Cone; HH231637D Basic Number; Class 4 Precision; 5" Bore; 6-1/4" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
HH231637D-2
BDI部件号
24621897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HH231637D-2/p/24621897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893526812
重量 / Kilogram
34.32
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 4
部件
Double Cone
基本号码
HH231637D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
75.663
详细描述
Bearing Double Cone; HH231637D Basic Number; Class 4 Precision; 5" Bore; 6-1/4" Width; Double Row of Roller
孔径
5 英寸 | 127 毫米
宽度
6.25 英寸 | 158.75 毫米