https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20865176-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobFlTOHhNREEyTnpNMk1qa3dOakUwTWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpVeE56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWE3ZjI0OTcwYjc0YWRlMzFhOGI3Y2RiN2I0YmZlMWRjMTIyMDk4NDA0Y2ViOWM4MGZjOTg2NmQ0OWY5YTg1ZA
KOYO
KOYO
HM516449
KOYO KOYO
描述
KOYO HM516449
Bearing Cone; HM516449 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM516449
BDI部件号
552715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM516449/p/552715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790128073
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
HM516449
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; HM516449 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米