

TIMKEN
TIMKEN
HM88511-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM88511-2
Bearing Cup; HM88511 Basic Number; Standard Precision; 2-7/8" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM88511-2
BDI部件号
1359546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM88511-2/p/1359546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893429007
重量 / Kilogram
0.243
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
HM88511
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
HM88511-2
详细描述
Bearing Cup; HM88511 Basic Number; Standard Precision; 2-7/8" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米