L32207-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-L3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd4WWk4eE1EVXlNell6TWpNek5qa3lOaTlKVGtSR1FVZENVa2RZV0ZoZlRETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGFjODAyNmFmMGY1NDMwOTE0OThmZjkwYTMwZWI2NGFhNWM0OTU3NTNlNTdhMzZjMGY5OTQ5Y2JkN2QyNzcxZg
24859631 圆锥滚子轴承 

FAG FAG

L32207-XL

描述

FAG L32207-XL

Bearing Cup; 2.835" Outside Diameter; 0.748" Width

制造商部件号

L32207-XL

BDI部件号
24859631

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054369893816
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B02222
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.002
产品明细
Bearing Cup
产品规格
2.835" Outside Diameter; 0.748" Width
详细描述
Bearing Cup; 2.835" Outside Diameter; 0.748" Width