对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

L623110-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnd1pDOHhNRFV3TnpVME5UQXhPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUyOTUwZDQ2ZmM2M2U4NzVjMGZlNTQwZWNkNGViMGEwZWM4ZmUxMjVjNzBkMGIwZWM4NmU5ZTliODBiNDVhMw
1362994 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

L623110-3

描述

TIMKEN L623110-3

Bearing Cup; L623110 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 6" Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

L623110-3

BDI部件号
1362994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893653150
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
L623110 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; L623110 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 6" Outside Diameter; 21/32" Width; Single Row of Roller
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.656 英寸 | 16.662 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新