EBC
EBC
LM29710 BULK
EBC EBC
描述
EBC LM29710 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cup; LM29710 BULK Basic Number; Standard Precision; 2-9/16" Outside Diameter; 0.55" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
EBC LM29710
BDI部件号
21488899
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM29710-BULK/p/21488899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 279 |
BDI- 美国 | 279 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
LM29710 BULK
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; LM29710 BULK Basic Number; Standard Precision; 2-9/16" Outside Diameter; 0.55" Width; Single Row of Roller
宽度
0.55 英寸 | 13.97 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.563 英寸 | 65.1 毫米