

TIMKEN
TIMKEN
LM29749-20027
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM29749-20027
Bearing Cone; LM29749 20027 Basic Number; Standard Precision; 1-1/2" Bore; 0.72" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
LM29749-20027
BDI部件号
22801804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM29749-20027/p/22801804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893242491
重量 / Kilogram
0.153
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
LM29749 20027
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
LM29749-20027
详细描述
Bearing Cone; LM29749 20027 Basic Number; Standard Precision; 1-1/2" Bore; 0.72" Width; Single Row of Roller
宽度
0.72 英寸 | 18.288 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米