https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcyWkM4eE1EZ3lNVFEzTURnM09UYzNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNWY4NzA0ODMzZGI3MWU3ODczMjdmZWJkNGM1YTMwYWJiNjU5MzRjYjhkZDliYjA3NzY0OTU2YmVhYWM3MjQ4
TIMKEN
TIMKEN
M86647-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M86647-20024 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; M86647 Basic Number; Standard Precision; 1-1/8" Bore; 27/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIMKEN M86647-20024
BDI部件号
27839110
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M86647-20024/p/27839110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893860909
重量 / Kilogram
0.235
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
M86647
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cylindrical Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
0.475
详细描述
Bearing Cone; M86647 Basic Number; Standard Precision; 1-1/8" Bore; 27/32" Width; Single Row of Roller
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
宽度
0.844 英寸 | 21.438 毫米

