1185309
推力滚子轴承
NSK
NSK
29326M
NSK NSK
描述
NSK 29326M
Thrust Roller Spherical Bearing; 130MM Bore 1; 203.505MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 58MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29326M
BDI部件号
1185309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29326M/p/1185309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176024481
重量 / Kilogram
8.95
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 130MM Bore 1; 203.505MM Bore 2; 225MM Outside Diameter; 58MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径2
8.012 英寸 | 203.505 毫米
高度
2.283 英寸 | 58 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米