TIMKEN
TIMKEN
29334
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 29334
Thrust Roller Bearing; Spherical Roller; 6.693" Bore; 11.024" Outer Diameter; 2.638" Height
制造商部件号
29334
BDI部件号
1330180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29334/p/1330180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796018457
重量 / Kilogram
20.435
Product Group - BDI
B04311
名称
Bearing
关键字串
Thrust Roller
制造商货号
29334-2
重量/磅
36.3
产品明细
Thrust Roller Bearing
产品规格
Spherical Roller; 6.693" Bore; 11.024" Outer Diameter; 2.638" Height
详细描述
Thrust Roller Bearing; Spherical Roller; 6.693" Bore; 11.024" Outer Diameter; 2.638" Height