https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-29000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnM1pDOHhNRFV4TnpneE9ERTBOamcwTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZmNDBkNGEyZjY4N2QxY2RkZjBjZWM1ZDQwMTZmMzQ0MDA0ZjM3YjRmOWRhMTA3ZDY3NjMxMzFjY2ZmOTFlYmU
NSK
NSK
29380M
NSK NSK
描述
NSK 29380M
Thrust Roller Spherical Bearing; 400MM Bore 1; 620MM Outside Diameter; 132MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29380M
BDI部件号
20400676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29380M/p/20400676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176691133
重量 / Kilogram
142.27
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Medium Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
313.6579
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 400MM Bore 1; 620MM Outside Diameter; 132MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
15.748 英寸 | 400 毫米
外径
24.409 英寸 | 620 毫米
高度
5.197 英寸 | 132 毫米