https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoa1ppOHhNRFV4TnpneE56TTVNekU0TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmTWprd01EQmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0Yzc1MmY4MjI2N2JlNjMzNDZkNTE5ODUzYjY0ZmNhZWM0YWM4NjU0ODI3MDgxMWI2ODUwNWY4Y2JlNDA0OGU1
NSK
NSK
29413E
NSK NSK
描述
NSK 29413E
Thrust Roller Spherical Bearing; 65MM Bore 1; 140MM Outside Diameter; 45MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29413E
BDI部件号
1185331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29413E/p/1185331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176102233
重量 / Kilogram
3.2
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
7.27525
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 65MM Bore 1; 140MM Outside Diameter; 45MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
高度
1.772 英寸 | 45 毫米