KOYO
KOYO
29428RN FY
KOYO KOYO
描述
KOYO 29428RN FY
Thrust Roller Spherical Bearing; 140MM Bore 1; 199MM Bore 2; 280MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Machined Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29428RN FY
BDI部件号
553699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29428RN-FY/p/553699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790178726
重量 / Kilogram
24.75
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Machined Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Electric Motor Quality Bearing | With Center Rib and Ribs on Both Sides | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
制造商货号
29428RN FY
重量/磅
54.234
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 140MM Bore 1; 199MM Bore 2; 280MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Machined Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
11.024 英寸 | 280 毫米
高度
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径2
7.835 英寸 | 199 毫米
孔径1
5.512 英寸 | 140 毫米