https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlTOHhNRFV4TnpneE5UYzROelUxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg5YWVhYjc0ZjZmNzg3Zjc2MGVkMzJjY2M2YzQ4MGE5ZWQ1ZjkxYzBlZGQ1OTE3MTAzNjliYzM2MDNhYmI4MGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlTOHhNRFV4TnpneE5UYzROelUxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg5YWVhYjc0ZjZmNzg3Zjc2MGVkMzJjY2M2YzQ4MGE5ZWQ1ZjkxYzBlZGQ1OTE3MTAzNjliYzM2MDNhYmI4MGE
FAG
FAG
29434-E1-XL
FAG FAG
描述
FAG 29434-E1-XL ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 170MM Bore 1; 236MM Bore 2; 340MM Outside Diameter; 103MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29434-E1
BDI部件号
1143424
详情
5699.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29434-E1-XL/p/1143424
单价(不含税)
¥5,699.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802190625
重量 / Kilogram
38.64
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
85.18662
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 170MM Bore 1; 236MM Bore 2; 340MM Outside Diameter; 103MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
9.291 英寸 | 236 毫米
高度
4.055 英寸 | 103 毫米
孔径1
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
13.386 英寸 | 340 毫米

