![29440E J](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01pOHhNREk1TXpReU5ETTFOelF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxOGE4M2M3Mjg3NDBhMzFjNjBlYWQ2NDNmZjJmNDYwMTExOWNjM2U1MzRiZmFiMzk5YjI1NzcxNjUwM2NiOGI)
![29440E J](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnM01pOHhNREk1TXpReU5ETTFOelF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYxOGE4M2M3Mjg3NDBhMzFjNjBlYWQ2NDNmZjJmNDYwMTExOWNjM2U1MzRiZmFiMzk5YjI1NzcxNjUwM2NiOGI)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
29440E J
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 29440E J
Thrust Roller Spherical Bearing; 200MM Bore 1; 400MM Outside Diameter; 122MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29440E J
BDI部件号
215063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29440E-J/p/215063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075250399
重量 / Kilogram
69.74
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
制造商货号
29440E J
重量/磅
139
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 200MM Bore 1; 400MM Outside Diameter; 122MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径1
7.874 英寸 | 200 毫米
高度
4.803 英寸 | 122 毫米