https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-29000-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoaVlTOHhNREUwTWpFNE9UWTRNamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOUNVbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MjUxNDEwMTdhZjJjYWQyYzQxY2RkOGQ5MTBhNGZiZmE5NDkyZjBkNWQxY2Y2YjcxODZkNGNjOTk5ZGQ2ZTI3Nw
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
29452 M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 29452 M
Thrust Roller Spherical Bearing; 260MM Bore 1; 480MM Outside Diameter; 132MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29452 M
BDI部件号
215071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/29452-M/p/215071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075185509
重量 / Kilogram
107
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Machined Bronze
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
制造商货号
29452 M
重量/磅
213
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 260MM Bore 1; 480MM Outside Diameter; 132MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
高度
5.197 英寸 | 132 毫米
孔径1
10.236 英寸 | 260 毫米