https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-RASSYPR-POLY-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoaU15OHhNRFV4TnpjNU5EazBOekV3TWk5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFUMHhaWHpnd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDg4YmMwYjRiZmRiZjZkNjY1ZWQ5MDkxZGQ0OTk4NWQ5Y2EzZDQ0NzMzYmY2NGNmZThiNjIyOWI4NjdjMTE4NA
NTN
NTN
81105T2
NTN NTN
描述
NTN 81105T2
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 25MM Bore 1; 26MM Bore 2; 42MM Outside Diameter; 11MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81105T2
BDI部件号
1213626
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81105T2/p/1213626
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359456745
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
0.1135
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 25MM Bore 1; 26MM Bore 2; 42MM Outside Diameter; 11MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米
高度
0.433 英寸 | 11 毫米