https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoak1TOHhNREkwTkRnek16a3dNall5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMxYmE1ZTQxMzNhY2U5YjI0NzMxZmNmMTQzNjRhMTE4YWRjMGJmMTE3MmY5ZTIxYjkwMWQwMGI4ZmJjNTM1MWU
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
81140 M P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 81140 M P/5
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 200MM Bore 1; 203MM Bore 2; 250MM Outside Diameter; 37MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81140 M P/5
BDI部件号
222045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81140-M-P-5/p/222045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075201230
重量 / Kilogram
4.17
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Machined Bronze
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
81140 M P/5
重量/磅
9.19
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 200MM Bore 1; 203MM Bore 2; 250MM Outside Diameter; 37MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径1
7.874 英寸 | 200 毫米
高度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径2
7.992 英寸 | 203 毫米