https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMk1TOHhNREk1TXpReU1UZ3pOREkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2I0ZmFjNWUzNzdiMDFiMGIyMThjMzEyZTM4Njc1ZTc3ZTE3N2FiZmI1MGE4MjZhYjI2MzdhODA2N2I0N2NjNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMk1TOHhNREk1TXpReU1UZ3pOREkzTUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2I0ZmFjNWUzNzdiMDFiMGIyMThjMzEyZTM4Njc1ZTc3ZTE3N2FiZmI1MGE4MjZhYjI2MzdhODA2N2I0N2NjNA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
81144
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 81144
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 220MM Bore 1; 223MM Bore 2; 270MM Outside Diameter; 37MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81144
BDI部件号
222046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81144/p/222046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075201278
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
81144
重量/磅
10
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 220MM Bore 1; 223MM Bore 2; 270MM Outside Diameter; 37MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
高度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径2
8.78 英寸 | 223 毫米
孔径1
8.661 英寸 | 220 毫米

