SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
81164-M MTO
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 81164-M MTO
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 12.598" Bore 1; 15.748" Outside Diameter; 2.48" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81164-M MTO
BDI部件号
24855797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81164-M-MTO/p/24855797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
45
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 12.598" Bore 1; 15.748" Outside Diameter; 2.48" Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
15.748 英寸 | 400 毫米
高度
2.48 英寸 | 63 毫米
孔径1
12.598 英寸 | 320 毫米