https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-RASSYPR-STL-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnMU1DOHhNRFV4TnpjNU5UYzJOak13TWk5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVRWRXhmT0RBd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjN2JmMTU5YjU2ZTg4YzM5M2QxOTg0NmYyZDU0ODFiZWE1MDM4NjYyNzYyZGFlM2U0YWI2M2E3MzI2OWQ3YWY0
NTN
NTN
81206
NTN NTN
描述
NTN 81206
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 16MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81206
BDI部件号
1213654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81206/p/1213654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359457179
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
0.2833
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 16MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径2
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米