![81222 M P/5](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoak1TOHhNREkwTkRnek16a3dNall5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMxYmE1ZTQxMzNhY2U5YjI0NzMxZmNmMTQzNjRhMTE4YWRjMGJmMTE3MmY5ZTIxYjkwMWQwMGI4ZmJjNTM1MWU)
![81222 M P/5](/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-8000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJoak1TOHhNREkwTkRnek16a3dNall5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDg0TURBd1gwSlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMxYmE1ZTQxMzNhY2U5YjI0NzMxZmNmMTQzNjRhMTE4YWRjMGJmMTE3MmY5ZTIxYjkwMWQwMGI4ZmJjNTM1MWU)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
81222 M P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 81222 M P/5
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 110MM Bore 1; 113MM Bore 2; 160MM Outside Diameter; 38MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
81222 M P/5
BDI部件号
222104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/81222-M-P-5/p/222104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075235792
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Machined Bronze
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
制造商货号
81222 M P/5
重量/磅
6.55
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 110MM Bore 1; 113MM Bore 2; 160MM Outside Diameter; 38MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Machined Bronze Cage; ABEC 5 | ISO P5; Roller Assembly plus Raceways
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径2
4.449 英寸 | 113 毫米
孔径1
4.331 英寸 | 110 毫米
高度
1.496 英寸 | 38 毫米