https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RSSY-AKJ-SD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJoaU9DOHhNRFF5TlRNMU9UVTVOelU1T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWxOVFdWOUJTMHBmVTBSZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjMyNDFmNjQ1MGI0MTBkYTk1MTI2MjNmZGFhZDIyNzliMDBmMWRiYTVjM2RhNTMwYTVhZTliZWQwNDk3YzJmNw
NTN
NTN
AKJ50X72X4.5-1
NTN NTN
描述
NTN AKJ50X72X4.5-1
Thrust Needle Roller Assembly; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 72MM Outside Diameter; 4.5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
AKJ50X72X4.5-1
BDI部件号
1214458
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AKJ50X72X4-5-1/p/1214458
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359016239
重量 / Kilogram
0.037
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Stainless Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 72MM Outside Diameter; 4.5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Stainless Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
孔径2
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米