https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTHRBRG-TW-NC-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoak1TOHhNRFV4TnpjNU9UQXhNRE16TkM5SlRrUk9WRTVVU0ZKQ1VrZGZWRmRmVGtOZlFWTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGJiYzIwOGRlMjNhMDQ4NzUyYjg1YmQ5YjkzMjYxZTY2NDNiZTViN2U2YWI3ZTY1MjIxOGZhOGIzNWIyZGRiYg
NTN
NTN
AS1120
NTN NTN
描述
NTN AS1120
Thrust Bearing Washer; 100MM Bore 1; 100MM Bore 2; 135MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
制造商部件号
AS1120
BDI部件号
1214674
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AS1120/p/1214674
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359021271
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
重量/磅
0.1101
详细描述
Thrust Bearing Washer; 100MM Bore 1; 100MM Bore 2; 135MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
高度
0.039 英寸 | 1 毫米
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径1
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径2
3.937 英寸 | 100 毫米