https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJoa09TOHhNRFF4T0RZNE5EYzRPRGMyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVkZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODkyNTAxZTZiMTg4YzU1MDZiNmU4ZGRjZTY3YjMyNWIwMTMzZTk5MWFhNGYzZTkzNzJhNjcyN2JhYzNmYzFiMQ
IKO
IKO
AS2035
IKO IKO
描述
IKO AS2035
Thrust Bearing Washer; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 35MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
制造商部件号
AS2035
BDI部件号
513325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AS2035/p/513325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557000065
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
AS2035
重量/磅
0.011
详细描述
Thrust Bearing Washer; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 35MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
高度
0.039 英寸 | 1 毫米
孔径2
0.787 英寸 | 20 毫米