FAG
FAG
FAG 29420E1
FAG FAG
描述
FAG 29420-E1-XL ; 轴承/推力滚子轴承
Thrust Roller Spherical Bearing; 100MM Bore 1; 141.5MM Bore 2; 210MM Outside Diameter; 67MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
29420-E1
BDI部件号
1143402
详情
2418.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-29420E1/p/1143402
单价(不含税)
¥2,418.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 4 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802190489
重量 / Kilogram
9.87
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
21.75963
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 100MM Bore 1; 141.5MM Bore 2; 210MM Outside Diameter; 67MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
3.937 英寸 | 100 毫米
高度
2.638 英寸 | 67 毫米
孔径2
5.571 英寸 | 141.5 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米