IKO
IKO
IKO WS1226
IKO IKO
描述
IKO WS1226 ; 轴承配件/推力轴承垫圈
Shaft Bearing Washer; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 26MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
制造商部件号
WS1226
BDI部件号
516808
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/IKO-WS1226/p/516808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557058851
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
制造商货号
WS1226
重量/磅
0.02
详细描述
Shaft Bearing Washer; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 26MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
孔径2
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径1
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
高度
0.108 英寸 | 2.75 毫米