https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-K8000-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJoaFlTOHhNREkwTkRnek16STRNREF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTemd3TURCZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGZkZWY2MTcyNjcwODMzNTcwMDQ5YmFhNjllOGY0MTFkYTIyZjFiOWMxMWI4ZDZhYjM1NDZlMzc2NGQ4NWQwOQ
SKF
SKF
K 81140 M
SKF SKF
描述
SKF K 81140 M
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 200MM Bore 1; 200MM Bore 2; 250MM Outside Diameter; 15MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
K 81140 M
BDI部件号
1303270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/K-81140-M/p/1303270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
4.25492
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 200MM Bore 1; 200MM Bore 2; 250MM Outside Diameter; 15MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径2
7.874 英寸 | 200 毫米
高度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径1
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米