https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-K811-PLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnNE9DOHhNRFF5TlRNMU5qUTFNVGczTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTemd4TVY5UVRGbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTRlODI5NTZiYzFlMjIzYmZlNTBkN2UyYzJkZmU0NmNmZGExY2YzZGU0NTJkZjk4NzgzYzQ3OTE1NzNkZDM2NA
NTN
NTN
K81109T2
NTN NTN
描述
NTN K81109T2 ; 轴承配件/滚针
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 6MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
制造商部件号
K81109T2
BDI部件号
1221281
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/K81109T2/p/1221281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359094879
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Cylindrical
重量/磅
0.08818
详细描述
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 6MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
高度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径2
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米