

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
LS-150190
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING LS-150190
Thrust Bearing Washer; 150MM Bore 1; 150MM Bore 2; 190MM Outside Diameter; 9.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
制造商部件号
LS-150190
BDI部件号
201571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LS-150190/p/201571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075031837
重量 / Kilogram
0.76
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
LS-150190
重量/磅
1.67
详细描述
Thrust Bearing Washer; 150MM Bore 1; 150MM Bore 2; 190MM Outside Diameter; 9.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径2
5.906 英寸 | 150 毫米
高度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
孔径1
5.906 英寸 | 150 毫米