NAX2030Z https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-NAX-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmhsWVM4eE1EZ3pOekF4TkRBMU1qZzVOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRrRllYMXBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDljNWE2OTI4NDA5MDg0YTI4OWNhNTZhZDJlMjUyODdlNjQ5ZWE5ZThlMzRkMTE3NDJkNTRlYTZhZDgwOGM2OWQ
516038 推力滚子轴承 

IKO IKO

NAX2030Z

描述

IKO NAX2030Z ; 轴承/滚针轴承

Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NAX2030Z

BDI部件号
516038

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 6

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557045806
重量 / Kilogram
0.089
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NAX2030Z
重量/磅
0.196
详细描述
Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径2
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新