CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NKIA-5901
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NKIA-5901
Combination Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 16MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NKIA-5901
BDI部件号
205312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKIA-5901/p/205312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075083027
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKIA-5901
重量/磅
0.09
详细描述
Combination Bearing; 12MM Bore 1; 12MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 16MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径1
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径2
0.472 英寸 | 12 毫米
高度
0.63 英寸 | 16 毫米