

INA
INA
NKXR50-XL
INA INA
描述
INA NKXR50 ; 轴承/滚针轴承
Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 35MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
NKXR50
BDI部件号
1175801
详情
510.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKXR50-XL/p/1175801
单价(不含税)
¥510.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802736076
重量 / Kilogram
0.268
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKXR50
重量/磅
0.591
详细描述
Combination Bearing; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 35MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径1
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径2
1.969 英寸 | 50 毫米