TIMKEN
TIMKEN
T1260W-90049
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN T1260W-90049
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.26" Bore 1; 1.26" Bore 2; 2-3/16" Outside Diameter; 5/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
T1260W-90049
BDI部件号
1373688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/T1260W-90049/p/1373688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893103136
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
Yes
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Oil Holes in Retainer | Cageless | Stamped Tapered Roller | Oscillating | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T1260W-90049
重量/磅
0.286
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 1.26" Bore 1; 1.26" Bore 2; 2-3/16" Outside Diameter; 5/8" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径2
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
孔径1
1.26 英寸 | 32 毫米