对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

T16021V-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-TTHD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnek5DOHhNRFUxTnpjeE1UZzNOakV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlVVkVoRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTE4NmM0ZWYwNjBkOTdlMDQ2ZjQ0MmM3YmNmY2UwYmNkYjE4M2Q3MjJlNTU4YzU1MTNlMTlhNmZmM2RkMGIyMw
1373717 推力滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

T16021V-902A1

描述

TIMKEN T16021V-902A1

Thrust Roller Tapered Bearing; 16" Bore 1; 16" Bore 2; 28" Outside Diameter; 5-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

T16021V-902A1

BDI部件号
1373717

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893861234
重量 / Kilogram
9.08
Product Group - BDI
B04336
滚动体
Tapered Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Steel Races | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Tapered
关键字串
Thrust Roller Tapered
制造商货号
T16021V-902A1
重量/磅
19.991
详细描述
Thrust Roller Tapered Bearing; 16" Bore 1; 16" Bore 2; 28" Outside Diameter; 5-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
外径
28 英寸 | 711.2 毫米
孔径2
16 英寸 | 406.4 毫米
孔径1
16 英寸 | 406.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新