IKO
IKO
WS80115
IKO IKO
描述
IKO WS80115
Shaft Bearing Washer; 80MM Bore 1; 80MM Bore 2; 115MM Outside Diameter; 8.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
制造商部件号
WS80115
BDI部件号
516849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WS80115/p/516849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557059148
重量 / Kilogram
0.345
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Shaft Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Shaft Bearing
制造商货号
WS80115
重量/磅
0.761
详细描述
Shaft Bearing Washer; 80MM Bore 1; 80MM Bore 2; 115MM Outside Diameter; 8.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
孔径2
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径1
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
高度
0.335 英寸 | 8.5 毫米