https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-PLTC-ZARF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnME1TOHhNRFV4TnpneE5UQXdNVEV4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFURlJEWDFwQlVrWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzAwNzgxMzAxNTdlM2E2OTM5YmZmMzE3MTZiMzJkYmE0YzU5MzE4ZDVlZDZmZjlhYjMwYWEwNzQ3YmQ1ZDQwOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-PLTC-ZARF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnME1TOHhNRFV4TnpneE5UQXdNVEV4T0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFURlJEWDFwQlVrWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzAwNzgxMzAxNTdlM2E2OTM5YmZmMzE3MTZiMzJkYmE0YzU5MzE4ZDVlZDZmZjlhYjMwYWEwNzQ3YmQ1ZDQwOA
INA
INA
ZARF30105-L-TV-A
INA INA
描述
INA ZARF30105-L-TV-A ; 轴承/滚针推力圆柱滚子轴承
Combination Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 105MM Outside Diameter; 66MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
ZARF30105-L-TV
BDI部件号
1178906
详情
4066.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZARF30105-L-TV-A/p/1178906
单价(不含税)
¥4,066.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802367904
重量 / Kilogram
1.98
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
4.36515
详细描述
Combination Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 105MM Outside Diameter; 66MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
2.598 英寸 | 66 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径2
1.181 英寸 | 30 毫米

