https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneU5DOHhNRGN4TVRBd09EUTBORFEwTmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMzYjMyZmZlNmQ4NGYzMWMyYzZhNTk4MTg2NTc0NTkxZTNmZjQwYzg4ZGI5MWJhZDk5ZDY2NGM1NGVlYjg2OGQ
FAG
FAG
20207-TVP
FAG FAG
描述
FAG 20207-TVP
Spherical Roller Bearing; 35MM Straight Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20207-TVP
BDI部件号
1138922
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20207-TVP/p/1138922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801159791
重量 / Kilogram
0.287
Product Group - BDI
B04144
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polyamide
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
20207T
重量/磅
0.677
详细描述
Spherical Roller Bearing; 35MM Straight Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米