https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek55OHhNRGN4TVRBd056ZzROek01TUM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjY2ZkY2I0N2VjZTU2MTIxMGEwYjYwNTJjOWI2NWFhY2QzM2JjMGMxMWMyNDk0YWE4NGI0NzZkMjNjMjMzN2M3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnek55OHhNRGN4TVRBd056ZzROek01TUM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjY2ZkY2I0N2VjZTU2MTIxMGEwYjYwNTJjOWI2NWFhY2QzM2JjMGMxMWMyNDk0YWE4NGI0NzZkMjNjMjMzN2M3
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
20209
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 20209
Spherical Roller Bearing; 45MM Straight Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20209
BDI部件号
211863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20209/p/211863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075155540
重量 / Kilogram
0.496
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1.093
详细描述
Spherical Roller Bearing; 45MM Straight Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

