21316-E1-XL-K-TVPB https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnMVppOHhNRFU0TnpFM05qUXpOVGMwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3OTA3MTUyZDc3MzVlNDZhZjg1YzYzYTYwZDFlNDVkODljZDJlMmM5NWE4Yjg5OGIwYjUzODM4NzhiZTA4NTc
1139079 球面滚子轴承 

FAG FAG

21316-E1-XL-K-TVPB

描述

FAG 21316-E1-XL-K-TVPB

Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

21316-E1-XL-K-TVPB

BDI部件号
1139079

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677832061
重量 / Kilogram
4.226
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH316 (Specify bore)
拆卸螺母
KM18
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
21316E1K.TVPB
重量/磅
9.325
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
适配件件
SNW16 H316 HA316 HE316 (Specify Bore)英寸 | H316 (Specify bore)毫米
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新