ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
21316 GMEX K W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 21316 GMEX K W33
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21316 GMEX K W33
BDI部件号
23992475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21316-GMEX-K-W33/p/23992475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410091894
重量 / Kilogram
4.615
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
21316 GMEX K W33
制造商内部编号
21316 GMEX K W33
重量/磅
10.18
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米