21318EXQW33 C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhqWXk4eE1EYzJPVEF4TURrNE1qazBNaTlKVGtST1EwaENVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlUxUlNYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNjNWUxZDZiYTlhYTUwMmFmNDg4MDhjMDBkNzBlMGQwOTRhODhmMzNlZDg1OTJmYjEyM2M0N2JhMGZhNDllMjA
21450848 球面滚子轴承 

NACHI NACHI

21318EXQW33 C3

描述

NACHI 21318EXQW33 C3

Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

21318EXQW33 C3

BDI部件号
21450848

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
EAN条码
4991893855906
重量 / Kilogram
6.093
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
21318 EXW33 C3 BNLW
重量/磅
13.45
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新