https://www.bdiexpress.com/medias/INDROLBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaFlpOHhNRGN4TVRBd05qVTNOalkzTUM5SlRrUlNUMHhDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5M2IyNDA5MDVlM2M4MmUyZWJkOWI1NjkzNTlkN2UxZTNkNDM1ZGRmNWZiODdhZTYzNGIzYjUyZmEyOThiMTQx
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
22206 C C3 W33
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 22206 C C3 W33
Spherical Roller Bearing; 30MM Straight Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22206 C C3 W33
BDI部件号
346261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22206-C-C3-W33/p/346261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410053809
重量 / Kilogram
0.288
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22206CC3W33
重量/磅
0.576
详细描述
Spherical Roller Bearing; 30MM Straight Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米