EBC
EBC
22207CA W33 C4
EBC EBC
描述
EBC 22207 CAW33C4 BULK ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 35MM Straight Bore; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22207CA W33 C4
BDI部件号
21488434
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22207CA-W33-C4/p/21488434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 86 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 35MM Straight Bore; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米