FAG
FAG
22208-E1-XL-K
FAG FAG
描述
FAG 22208-E1-XL-K ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 22208-E1-XL-K
BDI部件号
1138419
详情
218.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22208-E1-XL-K/p/1138419
单价(不含税)
¥218.00 / 套
¥495.00 / 套 BDIExpress
¥495.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677804709
重量 / Kilogram
0.505
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH308 (Specify bore)
拆卸螺母
KM9
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22208E1K
重量/磅
1.058
详细描述
Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
适配件件
SNW08 H308 HA308 HE308 HS308 (Specify Bore)英寸 | H308 (Specify bore)毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米